EE-2185Aヨウオプションカメラ

EE-2185Aヨウオプションカメラ - クラリオン (Clarion)

EE-2185Aに追加接続することで最大2カメラの表示が可能
映像ケーブルの取り付けコストを抑制。
変調方式:FH(周波数ホッピング・スペクトラム拡散)方式。
受信機内蔵の7型液晶ワイドモニター。
FH市場で最小の映像遅延:約200msec(ベストエフォート)。
専用のオンダッシュスタンド同梱。
映像通信距離改善(国内フルトレーラー20m相当クリア)
マルチカメラ機能付(2カメラ接続/分割画面、正像/鏡像切替)

適合車小型・中型・大型トラック・トレーラートラックモニタ7型液晶ワイドモニター変調方式FH(周波数ホッピング・スペクトラム拡散)方式内容量1台
注意
※カメラへの電源供給は、カメラが装着されている車輌から供給する必要があります。
※公衆無線を使用している為、通信環境によっては、映像が受信しない事があります。
※ワイヤレスカメラは、装着する車体の形状、材質、取り付け位置により電波が遮断され映像が受信できない事があります。
(推奨として)
WLANの場合、9m未満
FHの場合、約21m(1カメラ接続)/約18m(2カメラ接続)
※到達距離は、電波状況、車両形状、取り付け位置等により大きく変わります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73090563EE-2185C-A
オープン
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする