クラリオン (Clarion)
赤外線LED付 小型HDカメラ(サイド)
100万画素CMOS採用
夜間や暗部でも明るい赤外線LED搭載
取付場所を選ばないコンパクトモデル
オプションカメラとしてサイドカメラに最適
付属品
取付用ビス
質量(g)
約200
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
44.2×37.5×39.7
画素数
CMOS 約100万画素
防水仕様
IP69K(本体のみ)
画角
水平:約105° 垂直:約60° 鏡像
動作温度範囲(℃)
-20~+70
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73090798
TY-3001A-A
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください