クラリオン (Clarion)
SurroundEye/ひさしマーカー用EC
SurroundEye/ひさしマーカーシステムを作り出すECU
最大4カメラ入力可能
RCA映像2出力可能
SurroundEyeシステムや、ひさしマーカーシステム用として取り付け可能
付属品
40P接続ケーブル
質量(g)
約320(ユニットのみ)
電源電圧(V)
DC12~24 マイナス接地
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
115×26×115(ユニットのみ)
消費電流(A)
1以下
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73091069
EG-4036A-A
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください