紺屋商事
片面段ボール300mm角
大きな波状の厚紙部分が荷物を衝撃から保護します。73(g/m
2
)と73(g/m
2
)の厚手クラフト紙を貼り合わせた片面段ボールです。
枚数
100
アズワン品番
64-9606-39
パッケージ
ポリ袋入り
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63832354
00970013
クラフト紙(73g+73g)
300
0.3
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください