audio-technica
ワイヤードゲーミングヘッドセット
日本生まれの音質と使いやすさでゲーミングを快適に。
付属品
着脱式マイクロホン(ウインドスクリーン付き)、1.2m着脱式コード(Φ3.5mm金メッキステレオ4極ミニプラグ)、3.0m着脱式PC用コード(Φ3.5mm金メッキステレオ3極ミニプラグ×2)
使用温度範囲(℃)
5~40
コード長さ(m)
1.2・3.0
接続方式
3.5mm4極ミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)
【ヘッドホン部】10~35000、【マイクロホン部】30~20000
指向性
ハイパーカーディオイド
インピーダンス(Ω)
45
ドライバーユニット(Φmm)
45
音圧感度(dB/mW)
(出力)98
音圧感度(dB)
-43(0dB=1V/Pa/1kHz)
イヤホン形状
オーバーヘッド型
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73092426
ATH-GL3 BK
【ヘッドホン部】密閉ダイナミック型、【マイクロホン部】エレクトレットコンデンサー型
ブラック
約230/約237(着脱式マイクロホン含む)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73092435
ATH-GL3 WH
【ヘッドホン部】密閉ダイナミック型、【マイクロホン部】エレクトレットコンデンサー型
ホワイト
約230/約237(着脱式マイクロホン含む)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73092444
ATH-GDL3 BK
【ヘッドホン部】オープンバックダイナミック型、【マイクロホン部】エレクトレットコンデンサー型
ブラック
約220/約227(着脱式マイクロホン含む)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73092453
ATH-GDL3 WH
【ヘッドホン部】オープンバックダイナミック型、【マイクロホン部】エレクトレットコンデンサー型
ホワイト
約220/約227(着脱式マイクロホン含む)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください