JetFlash 710は、小型フォームファクタの高速USBメモリです。
小さなメタルデザインは目立たないようにUSBポートに取り付けることができ、COBパッケージを採用しているので、埃や水滴、衝撃に耐性があります。
メタルハウジング
COBパッケージ
粉塵、衝撃、水滴に強い構造
超小型サイズ

インターフェイスUSB 3.1 Gen 1シルバー寸法(mm)22.4×12.2×6質量(g)3.3各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC保証期間5年対応OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、Mac OS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降コネクタUSB Type-A内容量1枚
注意
※容量の一部はシステムファイルやストレージのメンテナンスに使用されるため、実際の容量は製品に表示されている容量と異なる場合があります。
※転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法、ストレージ容量等によって異なる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73092505TS64GJF710S64GB
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
73092514TS128GJF710S128GB
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
73092496TS32GJF710S32GB
オープン
5,598
6,158(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする