曜日別特売

四季織 おとぎばなし ボールペン

四季織 おとぎばなし ボールペン - セーラー万年筆四季織 おとぎばなし ボールペン - セーラー万年筆四季織 おとぎばなし ボールペン - セーラー万年筆四季織 おとぎばなし ボールペン - セーラー万年筆

SHIKIORI―四季織―シリーズの[おとぎばなし]のボールペンです。
[おとぎばなし]
語り継がれてきた物語から連想された、季節とともにお話の舞台を想うシリーズ。
「むかしむかし、あるところに…」お伽の国の風景を想像してみると、そこにも季節がありました。
「竜宮城」春夏秋冬の景色が見えたという…玉手箱を受け取った煌びやかな海。
「織姫」七夕の日だけ、会うことを許された…織姫たちが渡る鵲の飛ぶ天の川。
「かぐや姫」中秋の名月に月へ還ったという…黒髪の姫の鮮やかに染められた装束。
「機織り鶴」寒い冬の日に助けられた恩を返し…丹頂が飛び去った雪の光る景色。

付属品回転式ボールペン説明書、ケース材質蓋・大先:PMMA樹脂シリーズ四季織方式回転式本体寸法(mm)Φ17.4×133(クリップ部含む)本体質量(g)28.8替芯18-0103ボール径(Φmm)0.7芯色油性ブラック商品タイプ本体入数(本)1繰り返し・詰め替え対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
セーラー (SAILOR) 四季織 おとぎばなし ボールペン 16072020173092794160720201竜宮城(ラメ入りライトグリーン)
8,000
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
セーラー (SAILOR) 四季織 おとぎばなし ボールペン 16072020273092803160720202織姫(ラメ入りブルー)
8,000
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
セーラー (SAILOR) 四季織 おとぎばなし ボールペン 16072020373092819160720203かぐや姫(ラメ入りレッド)
8,000
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
セーラー (SAILOR) 四季織 おとぎばなし ボールペン 16072020473092828160720204機織り鶴(ラメ入りライトブルー)
8,000
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする