セーラー万年筆
ボールペン替芯 0500 5個セット
本体寸法(mm)
Φ5.5×95.5
本体質量(g)
3.4
ボール径(Φmm)
0.7
材質(チップ)
ステンレス
入数
5本
芯色
油性/ブラック
商品タイプ
替芯
線の太さ
細字
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73092837
180500220
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください