四季織 マーカー 10個セット

四季織 マーカー 10個セット - セーラー万年筆四季織 マーカー 10個セット - セーラー万年筆四季織 マーカー 10個セット - セーラー万年筆四季織 マーカー 10個セット - セーラー万年筆四季織 マーカー 10個セット - セーラー万年筆四季織 マーカー 10個セット - セーラー万年筆四季織 マーカー 10個セット - セーラー万年筆四季織 マーカー 10個セット - セーラー万年筆

インクカラーは日本の四季をイメージした、春夏秋冬のイメージカラー。
適度なコシのある筆タイプと、細かい書き込みに最適な細字のツインマーカーで、万年筆で使っている好きなインク色を異なった風合いで楽しめます。
万年筆とあわせてお使いいただいたり、年末年始の手書きが増える季節に和の色をより手軽な水性マーカーで楽しんだり…
様々な筆記シーンで、お気に入りの”色”をお楽しみいただけます。

材質蓋・小蓋・軸・口金:PP再生樹脂 / 蓋栓:PC樹脂タイプツイン本体質量(g)9.5寸法(Φmm×Lmm)14.0×153インク水性染料色数1商品タイプ使い切り本体線の太さ筆(ブラッシュ)、細字(丸芯)内容量1セット(10個)
注意
※万年筆用インクの色味を再現した水性染料インクを使用しており、万年筆用インクとは成分は異なります。
全19種類を絞り込む
インク色
19種類すべて表示中
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73092846265207201時雨(しぐれ)
2,500
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
73092855265207202常盤松(ときわまつ)
2,500
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
73092864265207203匂菫(においすみれ)
2,500
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
73092873265207204海松藍(みるあい)
2,500
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
73092889265207205蒼天(そうてん)
2,500
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
73092898265207206土用(どよう)
2,500
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
73092907265207207山鳥(やまどり)
2,500
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
73092916265207208奥山(おくやま)
2,500
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
73092925265207209囲炉裏(いろり)
2,500
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
73092934265207210雪明(ゆきあかり)
2,500
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
73092943265207211若鶯(わかうぐいす)
2,500
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
73092959265207212桜森(さくらもり)
2,500
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
73092968265207213藤姿(ふじすがた)
2,500
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
73092977265207214利休茶(りきゅうちゃ)
2,500
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
73092986265207216仲秋(ちゅうしゅう)
2,500
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
73092995265207217夜桜(よざくら)
2,500
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
73093004265207218夜焚(よだき)
2,500
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
73093013265207219夜長(よなが)
2,500
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
73093029265207220霜夜(しもよ)
2,500
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする