曜日別特売

充電式LEDセンサーヘッドライト

充電式LEDセンサーヘッドライト - SPJR充電式LEDセンサーヘッドライト - SPJR
(10件のレビュー)

テープ式COB採用・スリムなデザイン
広角に照射(120°)高照度COB350ルーメン!
XPELEDビーム搭載150ルーメン2WAY切替仕様

セット内容Type-C USBケーブル材質ウレタンゴム、アクリル、樹脂質量(g)230出力(W)10バッテリーリチウムイオン使用電池専用充電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約4(充電中/赤色点灯、充電終了/緑色点灯)電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)COB強光:350、COB弱光:150、XPE強光:150、XPE弱光:60防水保護等級IPX4:防滴仕様電球の種類LED点灯時間(時間)COB強光:約3、COB弱光:約5、XPE強光:約4、XPE弱光:約8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73093099LSH-350L
3,150
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-27
用途: 清掃作業
サービス業

薄くて場所を取らず、充電式なので軽く、とても明るくて、幅広く照らしてくれるので、最初はとても喜んで使っていました。しかし、半年使ってないと思うのですが、満充電しても点灯時間が目に見えて短くなり、そのうち丸一日充電しても充電中の赤ランプのままで点灯もしなくなりました。もしかしたら使い方や保管方法に問題があったかもしれないのですが、結果的には残念でした。

2が参考にしています
2025-05-05
用途: 点検時暗い場所で使用

LED黄色、明るさは問題ないが、リード線が切れやすいのか、既にだんせんしてしまった。

対象商品 : 73093099
2024-05-14
用途: 機械のメンテナンス時

明るくて 軽くて 使いやすいので 機械のメンテナンス時 とても良いです。

対象商品 : 73093099
2024-01-10
用途: 清掃作業時、機械のメンテナンス時
サービス業

清掃作業で使用しています。軽量で薄く、とても明るいです。機械設備のンテナンス関係者には狭いところの作業などに使えると評判がいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 73093099
2022-12-05
用途: 歯科診療にて使用
医療・福祉・介護関連業

これならフェイスガードと両立するので助かります。側方のライトだけで十分用が足ります。センサー式なのも大変助かります。ヘッドバンドの長さ調整部がすぐ動いて緩くなってしまうので丁度良い長さで縫って固定しています。

3が参考にしています
対象商品 : 73093099
2024-09-08
用途: 作業時
株式会社TSKエンジニアリング建設業・工事業

ヘルメット取付けて使用するにはバンド取付部の強度が無く、ゆるゆるでダメです。
写真のように頭に直接使用する物でした。残念!

2が参考にしています
対象商品 : 73093099
2023-11-08
用途: 塗装作業時

本体が薄いので作業の邪魔にならないのがいい。軽いし明るい。
センサースイッチは微妙。私は使っていません。
充電中は点灯不可なのでモバイルバッテリー接続で
長時間使用するといったことができないのが残念。

1が参考にしています
2023-03-02
用途: 屋根裏配線(配管)や車の整備
飲食業

出っ張りがないので狭い隙間でも引っ掛からずとても便利。
心配なのはゴムバンドの耐久性です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする