オゾン発生器「オースリークリア3」

オゾン発生器「オースリークリア3」 - アースウォーカートレーディングオゾン発生器「オースリークリア3」 - アースウォーカートレーディングオゾン発生器「オースリークリア3」 - アースウォーカートレーディングオゾン発生器「オースリークリア3」 - アースウォーカートレーディング
(1件のレビュー)

高濃度オゾン発生器です。オゾンの力で強力脱臭や除菌ができます。そしてウイルス対策にも効果的です。
オゾンは強力な酸化力によって、ニオイの根本原因となる有機物を分解します。
また、ニオイの除去と同時に除菌も行えます。
堅牢なアルミフレームで、外観を衝撃などから守ります。
劣化しずらい最新型のチタニウム放電管を採用しています。
メンテナンスは特に必要ありません。高温・多湿・粉塵の多い場所でのご使用は故障の原因になります。
運転仕様は待機時間を繰り返すサイクル運転です。
運転時間は1分/5分/15分/30分/60分より選択できます。
待機時間は1時間/1.5時間/3時間/6時間より選択できます。

用途病院やホテル・学校・自動車・不動産・ご家庭などの脱臭や除菌、ウイルス対策に付属品取扱説明書(保証書付き)、ACアダプター、オゾン放出用チューブ2m、ブロアストーン2個、シガーソケットプラグ、壁掛け用フック2個電源(V)AC100(50/60Hz)/DC12消費電力(W)36本体質量(kg)1.6本体寸法(mm)奥行82適合面積(m2)(目安)~100流量(L/min)8(ポンプ)本体高さ(mm)317本体幅(mm)198オゾン発生量(mg/h)600脱臭機能対応タイマー機能対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73093126OZO3C3
60,000
66,000(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73093126
2023-03-03
用途: 空室のお部屋に
株式会社K2プランニング不動産業

時間設定がわからず、お試しで短時間設定にしましたところ、終了直後が明らかに効果を感じました。効果の高い設定は色々試してみないとわかりません。機器の大きさは予想以上にコンパクトで、重量も軽く持ち運びには全く問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする