高性能・多目的オゾン発生器「オゾンクラスター1400」

高性能・多目的オゾン発生器「オゾンクラスター1400」 - アースウォーカートレーディング

業務用のパワフルなオゾン発生器です。
オゾンの力で強力脱臭や除菌ができます。そしてウイルス対策にも効果的です。
オゾンは強力な酸化力によって、ニオイの根本原因となる有機物を分解します。
また、ニオイの除去と同時に除菌も行えます。
品質にこだわり抜いた「日本製」です。
耐食性にすぐれたステンレスを外装に採用しています。
酸素ボンベなどを利用して非常に濃度の濃いオゾンの生成も可能です。研究施設などに。
約1ppmのオゾン水の生成も可能です。
12Vのシガーソケットにつないで、自動車内での脱臭にも使用できます。
メンテナンスは特に必要ありません。

用途病院やホテル・学校・自動車・不動産・食品加工工場・飲食店などの脱臭や除菌、ウイルス対策に仕様風圧4250L/min電源(V)AC100(50/60Hz)/DC12消費電力(W)43本体質量(kg)3.5定格寿命(時間)約10000本体寸法(mm)奥行173適合面積(m2)(目安)~150本体高さ(mm)161本体幅(mm)280オゾン発生量(mg/h)1400脱臭機能対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73093135OCL1400
250,000
275,000(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする