幅広い用途をイメージして使いやすさを追求。
容器のカタチや散布の仕方にアイデアを凝らした除草剤です。
葉や茎から侵入し、根まで枯らすタイプなので、葉面が大きいほど効果があります。
手が付かないほどに伸び放題の草むらも、草刈りしないでそのまま散布が効果的。
グリホサート41の10倍液です。
10倍に薄めて使う場合、これ1本で100m2(約30坪)散布可能。



現在購入してる除草剤はモノタロウさんで安く販売していただいてるので気持ちよく利用させて頂いております。
使い方は簡単でしたが、効果はんだ分かりません。
安価でしたが、効果は期待したいです。
枯れますが時間が遅い1週間後にもう一度撒いてます
4Lぐらいの大きな容量があればいいです
今回で2度目の購入で100本近くに成りますが使用が簡単で使いやすい下手な計算もしないで(倍率)そのままタンクに入れて自動で撹拌するので(車で移動)楽で有り持ち運びも小さくて手頃で有る。
草刈りしても2週間でまた同様に、除草剤で枯らしたら一月は持つのが良い感じです。
背丈位の草が生えており、4Lに1本入れて除草しました。
今回は、除草剤に除草剤用の展着剤を添加し巻いてみました。
2週間ぐらいで徐々に色が変わりましたたので、再度、2週間後に再度噴霧器でまき草を刈らします。