曜日別特売

集成カウンター Aタイプ(抗菌・抗ウイルス加工)

集成カウンター Aタイプ(抗菌・抗ウイルス加工) - TOSTEM(LIXIL)集成カウンター Aタイプ(抗菌・抗ウイルス加工) - TOSTEM(LIXIL)集成カウンター Aタイプ(抗菌・抗ウイルス加工) - TOSTEM(LIXIL)集成カウンター Aタイプ(抗菌・抗ウイルス加工) - TOSTEM(LIXIL)集成カウンター Aタイプ(抗菌・抗ウイルス加工) - TOSTEM(LIXIL)集成カウンター Aタイプ(抗菌・抗ウイルス加工) - TOSTEM(LIXIL)集成カウンター Aタイプ(抗菌・抗ウイルス加工) - TOSTEM(LIXIL)集成カウンター Aタイプ(抗菌・抗ウイルス加工) - TOSTEM(LIXIL)

菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。
多くの人が利用する施設などにおすすめです。

材質ゴム集成材厚さ(mm)30寸法(mm)1800×300種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面内容量1本
注意
※抗菌・抗ウイルス加工は仕上げ面のみとなります。
※同一の色名であっても抗菌・抗ウイルス加工されていないカウンターとは色・艶の見え方が異なります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73343717NZEY097プレシャスホワイト
54,000
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
73343726NZEW097クリエアイボリー
54,000
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
73343735NZEP097クリエペール
54,000
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
73343744NZEL097クリエラスク
54,000
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
73343753NZEM097クリエモカ
54,000
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
73343769NZED097クリエダーク
54,000
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする