ラシッサ SフロアUD (抗菌・抗ウイルス加工)

ラシッサ SフロアUD  (抗菌・抗ウイルス加工) - TOSTEM(LIXIL)ラシッサ SフロアUD  (抗菌・抗ウイルス加工) - TOSTEM(LIXIL)ラシッサ SフロアUD  (抗菌・抗ウイルス加工) - TOSTEM(LIXIL)ラシッサ SフロアUD  (抗菌・抗ウイルス加工) - TOSTEM(LIXIL)ラシッサ SフロアUD  (抗菌・抗ウイルス加工) - TOSTEM(LIXIL)ラシッサ SフロアUD  (抗菌・抗ウイルス加工) - TOSTEM(LIXIL)ラシッサ SフロアUD  (抗菌・抗ウイルス加工) - TOSTEM(LIXIL)ラシッサ SフロアUD  (抗菌・抗ウイルス加工) - TOSTEM(LIXIL)

菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。
多くの人が利用する施設などにおすすめです。

材質基材:環境配慮型合板、表面材:リアルフットフィール仕上げ防滑ハイパーフィルム+硬質バッカ―厚さ(mm)12寸法(mm)1818×303種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)有機合成抗ウイルス加工剤工法木造戸建住宅捨て張り・マンション二重床加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)トップコート印刷面ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆内容量1ケース(6枚)
注意
※同一の色名であっても抗菌・抗ウイルス加工されていないカウンターとは色・艶の見え方が異なります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73343778WW-FU2B01-MAFFクリエアイボリー
42,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
73343787PP-FU2B01-MAFFクリエペール
42,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
73343796LL-FU2B01-MAFFクリエラスク
42,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
73343805MM-FU2B01-MAFFクリエモカ
42,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
73343814DD-FU2B01-MAFFクリエダーク
42,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする