曜日別特売

45W LEDワークランプ(接地付)

45W LEDワークランプ(接地付) - ハタヤリミテッド45W LEDワークランプ(接地付) - ハタヤリミテッド45W LEDワークランプ(接地付) - ハタヤリミテッド45W LEDワークランプ(接地付) - ハタヤリミテッド45W LEDワークランプ(接地付) - ハタヤリミテッド45W LEDワークランプ(接地付) - ハタヤリミテッド45W LEDワークランプ(接地付) - ハタヤリミテッド45W LEDワークランプ(接地付) - ハタヤリミテッド

本体色が人気のグレーに、照度もより明るくなりました!
屋外使用も安心の防雨型、IP55の安全設計。
明るさ2段階切り替え式。
使用場所にあわせて調節できます。
ケーブルラック付きアーム。
電源ケーブルを束ねて収納。
2P/2P接地付兼用防雨型コンセント2個付。
連続点灯10灯まで。
灯体から電源も取れて作業効率がアップ!本体背面にスイッチを装備。

用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として仕様【連結点灯数】10灯質量(kg)2.8定格電圧(V)100/80Wコンセント定格2P・15A・125V・接地付コード長さ(m)5全光束(Lm)4600(Hi時100%)、2300(Low時50%)照明装置45(LED)芯数3芯電源コード種類(mm2×芯数×m)VCT1.25×3(接地付)×5色温度(K)5000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×98×315電源タイプ電源コード式使用場所屋内外兼用防水保護等級屋外防雨型(IP55)電球の種類LED内容量1台
注意
※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
※電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。
※発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
※本製品は仮設作業用です。
※施設照明用途には使用しないでください。
※連続点灯時、コンセントを使用する場合は照明も含めて合計14A(1400W)以下でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73400855LYZ-45KN
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする