曜日別特売

カテゴリー6Aモジュラープラグ

カテゴリー6Aモジュラープラグ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6Aモジュラープラグ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6Aモジュラープラグ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6Aモジュラープラグ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6Aモジュラープラグ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6Aモジュラープラグ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

Cat6Aの太径、シールド付ケーブルに対応!

用途
10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品
S(F)TPケーブルに対応
360°方位のシールド保護
3ピースタイプ
単線・より線共用
本体は亜鉛ダイキャスト製
ツメは曲げても折れにくいポリカーボネート製
専用工具(別売)を使用すると、素早く、確実に加工することができます。
セット内容本体×1、ブーツ×1、ケーブルガイド×1、プラグキャップ×1、銅テープ×1材質金属部:亜鉛ダイカスト、樹脂部:PC質量(g)25規格CAT6A適合外径(Φmm)芯線:0.91~1.31本体寸法(mm)14.3×66×18.5適合電線範囲 AWG(#)芯線導体径:26~23内容量1個
注意
※電線種類が多く存在するため、適合ケーブルサイズを十分に確認してください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ケーブル外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73403953MJ-6A-8675S6.0~7.5
3,700
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
73403969MJ-6A-8785S7.0~8.5
3,700
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリー6Aモジュラープラグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする