曜日別特売

スーパースリムフィッシャー

スーパースリムフィッシャー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)スーパースリムフィッシャー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

極細!軽い!カーボン製 軽索引用のスリムなフィッシャー

用途
天井裏・床下配線に
竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)
軽索引用
長さ8m
軽くてたわみが少なく、使いやすい
引掛けやすい先端機構
割れない尻金
金属製
夜光塗料蓄光タイプ
仕様竿先端:M5ネジ材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400質量(g)345本体寸法(mm)29×29×62.5最大径(Φmm)29、竿:25金具フック金具 DBF-F収納長(m)6.25竿数15伸長(m)8内容量1個(8m)
注意
※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73403987DCFS-8000
36,100
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする