DENSAN(デンサン/ジェフコム)
シルバーフィッシャー(プラス)1番竿
フィッシャー1番竿の交換に
適合機種
シルバーフィッシャー(プラス) DXF-6000
材質
竿:カーボン、金具:SS400
交換方法
1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73403996
DXF-56-P
23
10.2×10.2×415
¥
3,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
73404023
DXF-78-P
24
10.3×10.3×495
¥
3,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください