パットアンカー(ステンレス・ボルトなし)

パットアンカー(ステンレス・ボルトなし) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー(ステンレス・ボルトなし) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

中空壁面への器具や配管の取り付けに

用途
中空壁用
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能
下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。
寸切ボルトでもOK
用途
給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など
冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など
電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど
建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
セット内容(各10個)パットアンカー 、ワッシャー材質本体・ワッシャー:SUS304質量(g)40ドリル径(Φmm)(下穴):22本体寸法(mm)17×16.5×75ボルト(mm)W3/8×75以上(推奨)取付可能厚(mm)(壁+取付物):寸切りボルト 50以上(推奨)最大引抜強度KN(kgf)1.08(110)ワッシャー外径(mm)36内容量1パック(10個)
注意
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73404084AP-9SN
5,800
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2604:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする