シルバーフィッシャー(プラス)

シルバーフィッシャー(プラス) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー(プラス) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く

用途
天井裏・床下配線に
竿にカーボンを採用(一部FRP製)
長さ7m
軽くてたわみが少なく、使いやすい
引掛けやすい先端機構
割れない尻金
金属+樹脂製
夜光塗料蓄光タイプ
仕様竿先端:M5 凸ネジ材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400質量(g)935本体寸法(mm)52×52×520最大径(Φmm)52、竿:44金具フック金具 DBF-F収納長(m)0.52竿数18伸長(m)7内容量1個(7m)
注意
※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73404118DXF-7000
44,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする