三和体育製販
サッカーゴールネット
Φ4mmで丈夫
仕様
ブレード無結節
種別
六角目
材質
HTPP(高強度ポリプロピレン)
色
白
寸法(Φmm)
4
奥行(m)
上:1.35/下:2.45
幅(m)
7.44
高さ(m)
2.56
内容量
1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73402359
S-3411
9
一般用
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73402368
S-3413
6
少年用
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。