三和体育製販
フットサルゴールネット
仕様
ブレード無結節
種別
六角目
材質
HTPP(高強度ポリプロピレン) ブレード無結節 Φ 4mm
質量(kg)
4
色
白
寸法(Φmm)
4
奥行(m)
上:0.9/下:1.3
幅(m)
3.1
高さ(m)
2.1
内容量
1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73402377
S-3414
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません