三和体育製販
ピッチャープレート置敷式人工芝付
付属品
釘3本
材質
ゴムプレート、ベニヤ板台
厚さ(mm)
ゴムプレート 20、ベニヤ板台 6
質量(kg)
3.5
タイプ
少年用
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73402544
S-4980
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません