三和体育製販
テニス支柱ステンレス
美しい鏡面仕上!
汚れも付着しにくく、もらい錆びに強い仕様!
仕様
ステンレス製巻器
付属品
12mm角ハンドル S-9298 付
材質
ステンレス製、鏡面仕上
寸法(mm)
76.3×肉厚4
質量(kg)
29/組
内容量
1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73402614
S-4870
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません