三和体育製販
テニス支柱アルミ
美しい鏡面仕上!
汚れも付着しにくく、もらい錆びに強い仕様!
仕様
スチール製ネット巻器
付属品
12mm角ハンドル S-9298 付
材質
アルミ合金特殊構造パイプ
寸法(mm)
76.3×肉厚5.5
質量(kg)
17/組
内容量
1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73402623
S-4872
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません