三和体育製販
テニス支柱
4.2mmの厚肉パイプ使用!
仕様
スチール製巻器
付属品
12mm角ハンドル S-9298 付
材質
スチール製
寸法(mm)
76.3×肉厚4.2
質量(kg)
31/組
タイプ
屋外用
内容量
1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73402639
S-4873
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません