三和体育製販
ライン引M-511
炭カル 1 袋を使い切れるちょうど良い大きさのライン引き。
仕様
粉止板付
質量(kg)
7
車輪径(Φmm)
185
材質(車輪)
発泡ゴム
容量(kg)
炭カル 25・消石灰 12.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34×43.5×45.5(取手 91)
高さ(cm)
粉出口高:4.5
ライン幅(mm)
50・110
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73402657
S-1394
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません