曜日別特売

マグホールドマルチL

マグホールドマルチL - SUZUKID(スズキッド)
(1件のレビュー)

強磁力でしっかり固定できます。スイッチ付で磁力のON/OFFが可能です。
材料の脱着や鉄粉除去がスムーズにできます。15°~210°の角度範囲が自由自在に調整できます。

用途溶接組み立て時の材料の保持に最適です。材質(本体)スチール吸着力(N)490使用磁石ネオジム内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73402745P-745
9,600
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73402745
2022-01-21
用途: 仮組み
有限会社 徳澤鉄工所

以前は角度定規で角度を合わせ仮組みをしていましたが1人だと中々固定するのが難しかったですがこれを使うとしっかり固定されるので1人で仮組みも容易に出来ます。
ただ、角度目盛りは付いていますが結局角度定規を使わないと正確な角度は出せないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
2023-03-24

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする