曜日別特売

本革溶接用裏出し手袋(5本指)

本革溶接用裏出し手袋(5本指) - SUZUKID(スズキッド)本革溶接用裏出し手袋(5本指) - SUZUKID(スズキッド)本革溶接用裏出し手袋(5本指) - SUZUKID(スズキッド)

密着性のある本革を裏使いする事により、手と手袋の隙間が少なくなり、よりフィット感を得られるので、作業効率がアップします。
縫製は内縫いし、縫糸の耐久性を高めました。
革は熱を加えると表革方向に縮む性質がありますが、裏革を表面に使用する事で縮みやすい表革に熱が伝わりにくくなり、革の縮みの軽減が図れます!

用途溶接/切断作業における保護。材質本体:牛本革、縫糸:ナイロン機能耐久性入数(双)1加工内縫い耐熱温度(℃)200(輻射熱)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
機能
耐熱温度(℃)
加工
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73402779P-106本体:牛本革、縫糸:ナイロン耐久性200(輻射熱)内縫い1
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする