折りたたみ簡易コンロ

折りたたみ簡易コンロ TAKAGI(高儀) 折りたたみ簡易コンロ TAKAGI(高儀) 折りたたみ簡易コンロ TAKAGI(高儀)
(1件のレビュー)

手のひらに収まるコンパクトサイズで持ち運びラクラク
サイドを起こすだけ組み立て簡単!
底のスリットから空気が入り強力な炎を出せる
使用する物のサイズに応じて二段階調節可能

用途メスティンやフライパン・シェラカップの簡易コンロとして 材質亜鉛メッキ鋼板 寸法(mm)組立時:約75×97×55、収納時:約75×97×20 質量(g)約100 アズワン品番65-1210-71 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73403147 -
オープン
489
538 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

折りたたみ簡易コンロ ポケットストーブ

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-10-15
用途:
山登りの時に
株式会社ヒメノ 様

以前使用していたもので、山登りの際に手軽にお湯が沸かせますので、重宝すると思います。(焼き焦げが若干気になりますが)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする