TAKAGI(高儀)
メッシュトレー
さびにくいステンレス製
用途
メスティンで「蒸し」・「燻製」料理を可能に
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質(本体)
商品タイプ
寸法(mm)
材質
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73403156
-
1個
ステンレス鋼
アミ
約155×85×10
-
-
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
76076824
4015638
1枚
-
-
-
ステンレス鋼
4合用
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
TKGメッシュトレー
参考になった