曜日別特売

シェラカップ

シェラカップ - TAKAGI(高儀)シェラカップ - TAKAGI(高儀)
(4件のレビュー)

さびにくいステンレス製
便利な目盛り付き

用途計量カップやコップ、鍋としても使える材質ステンレス鋼シルバー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73403165-約43×125300、満水:約33065-1210-72
オープン
599
659(税込)
当日出荷
73403174-約62×14060065-1210-73
オープン
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

TKGシェラカップ300cc
この動画は、1が参考にしています。
TKGシェラカップ600cc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73403165
2025-12-31
用途: 普段使いに
製造業

使用後に水を切るのにハンドルを持って降ったら本体とハンドルが取れてしまった。
スポット溶接がしっかりと付いていないみたいです。
まだ数回しか使っていないので残念です。

対象商品 : 73403174
2024-08-31
用途: 登山

趣味で登山をしていますが、カップ麺やコーヒーの
お湯を沸かす際に使用しています。
コップ代わりにもなり、非常に便利です。

対象商品 : 73403165
2022-10-15
用途: キャンプ 調理
製造業

作りもしっかりしていて、キャンプでガンガン使えそうです。

対象商品 : 73403165
2023-07-18
用途: 食器として使用

通常のシェラカップの持ち手は本体の縁の折り返し部分に巻き込まれるようになっていますが、このシェラカップの場合は持ち手が本体に溶接されています。このため、たくさん重ねて収納する場合重ねるほど傾いてきます。また通常の物に比べ耐久性は低く感じます。商品写真には通常品と違う部分の写真も掲載していただけると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする