城東テクノ
防水役物(配管用)
防水テープ一体型の配管にフィットする配管用タイプ。
材質
発泡PEシート+ブチル系
色
ブラック
厚さt(mm)
2.5
内容量
1ケース(20枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴径(Φmm)
外径(Φmm)
ダクト径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73403838
WPA-P25
21
110
適合:26~32
¥
9,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73403847
WPA-P30
29
115
適合:34~42
¥
10,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73403856
WPA-P40
39
125
適合:45~50
¥
11,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73403865
WPA-P65
59
165
適合:65~78
¥
15,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください