曜日別特売

鉄メタル 0.5kgセット

鉄メタル 0.5kgセット - 関西パテ化工

漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる鉄粉を高配合した工業用の補修パテです。日本水道協会、水道用規格 JWWA K 135 JWWA Z 110 浸出試験適合品です。耐熱温度120度になります。

用途配管、タンク、バルブ、カバー、ボルト穴、ネジ穴、ポンプ、鉄、鋼、鉄鋳物の補修や穴埋め、肉盛り、防食、接着等の多用途に。特性耐熱性硬化時間(時間)15可使時間(分)45主剤(kg)0.45硬化剤(kg)0.05危険物の類別非危険物内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
可使時間(分)
硬化時間(時間)
主剤(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73406096630002000545150.45
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする