関西パテ化工
鉄メタル 10kgセット
漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる鉄粉を高配合した工業用の補修パテです。日本水道協会、水道用規格 JWWA K 135 JWWA Z 110 浸出試験適合品です。耐熱温度120度になります。
用途
配管、タンク、バルブ、カバー、ボルト穴、ネジ穴、ポンプ、鉄、鋼、鉄鋳物の補修や穴埋め、肉盛り、防食、接着等の多用途に。
可使時間(分)
45
主剤(kg)
9
硬化剤(kg)
1
硬化時間(時間)
15
危険物の類別
非危険物
特性
耐熱性
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73406114
6300020007
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください