鉄リキッド 10kgセット

鉄リキッド 10kgセット - 関西パテ化工

流し込みが容易で自己レベリング性に優れ、刷毛塗りもできる鉄粉を高配合した工業用の液状補修剤です。耐熱温度120度です。

用途タンク、バルブ、機械補修、ボルト穴、ネジ穴、補強(ガラステープ併用)、治具作製などに。特性耐熱性硬化時間(時間)16可使時間(分)55主剤(kg)9硬化剤(kg)1危険物の類別非危険物内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
可使時間(分)
硬化時間(時間)
主剤(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73406139630002000955169
オープン
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする