ステンレス・リペア 0.5kgセット

ステンレス・リペア 0.5kgセット - 関西パテ化工

ステンレス鋼に対し良好に接着し、セラミック系パウダーを高充填することにより、耐食性、食品安全性、耐摩耗性を向上したエポキシ樹脂系パテです。日本水道協会、水道用規格 JWWA K 135 浸出試験適合、食品衛生法厚生省告示第370号規格適合です。耐熱温度は120度になります。

用途ステンレス製の設備機器、タンク、配管、槽、ポンプなどの修理、飲料水の貯水槽、配管、ポンプ等の修理、食品加工機器の修理、耐摩耗性を必要とする防水、防食、補修ライニング等に。可使時間(分)50主剤(kg)0.45硬化剤(kg)0.05硬化時間(時間)15危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐摩耗性内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
734061576300020011
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする