関西パテ化工
耐摩メタル 0.5kgセット
自己潤滑性と耐摩耗性を付与したエポキシパテ、アルミナセラミックス粉高配合の工業用の補修パテです。耐熱温度は120度です。
用途
機械装置や設備機器の摩耗(摺動、スラリー)部の保護、再生、補修に。
可使時間(分)
50
主剤(kg)
0.45
硬化剤(kg)
0.05
硬化時間(時間)
15
危険物の類別
非危険物
特性
耐熱性、耐摩耗性
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73406166
6300020013
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください