関西パテ化工
鉄メタル速硬化 0.5kgセット
鉄粉を高配合した工業用の速硬化性補修パテです。日本水道協会、水道用規格 JWWA K 135 JWWA Z 110 浸出試験適合。
用途
鉄メタルの4倍の速さで硬化し、鉄、鋼、鉄鋳物の補修や穴埋め、肉盛り、防食、接着等の多用途に対応しています。耐熱温度120度になります。
特性
速硬化性、防食、接着
硬化時間(時間)
4
可使時間(分)
7~8
主剤(kg)
0.44
硬化剤(kg)
0.06
危険物の類別
非危険物
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
可使時間(分)
硬化時間(時間)
主剤(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73406184
6300020015
7~8
4
0.44
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください