関西パテ化工
超速鉄メタル 0.3kgセット
速硬化性があり、特別な技術や火気も必要としない工業用の補修パテです。日本水道協会、水道用規格 JWWA K 135 JWWA Z 110 浸出試験適合です。
用途
速硬化を必要とする補修、鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着、腐食した設備の再生補修や金属材、設備機器の肉盛、穴埋めなどに。
特性
速硬化性
硬化時間(時間)
1
可使時間(分)
3~5
主剤(kg)
0.2
硬化剤(kg)
0.1
危険物の類別
非危険物
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
可使時間(分)
硬化時間(時間)
主剤(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73406193
6300020016
3~5
1
0.2
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください