曜日別特売

耐熱耐摩メタル 0.5kgセット

耐熱耐摩メタル 0.5kgセット - 関西パテ化工

耐熱性、自己潤滑性と耐摩耗性を付与したアルミナセラミックス粉高配合の耐熱性、耐摩耗性を付与した工業用の補修パテです。使用限界温度は250度です。

用途熱の掛かる配管、タンク、バルブ、カバー、ポンプ等、熱の掛かる機械装置や設備機器の補修や摩耗部の保護、再生、補修に。特性耐熱性、耐摩耗性硬化時間(時間)15可使時間(分)30主剤(kg)0.44硬化剤(kg)0.06危険物の類別非危険物内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
可使時間(分)
硬化時間(時間)
主剤(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73406209630002001730150.44
オープン
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする