関西パテ化工
耐熱アルミメタル 0.5kgセット
耐熱性が付与されたアルミ粉含有の工業用の補修パテです。アルミニウム粉を配合し、耐熱性を付与したエポキシパテになります。
用途
耐熱を必要とする金属製の配管、バルブ、タンクなどの修理や腐食した設備の再生補修、硬化後の機械加工性良好です。使用限界温度250度になります。
可使時間(分)
30
主剤(kg)
0.45
硬化剤(kg)
0.05
硬化時間(時間)
15
危険物の類別
非危険物
特性
耐熱性
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73406218
6300020018
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください