関西パテ化工
シリエポセラミック 0.36kgセット
特殊なシリコーン変性エポキシ樹脂をベースにセラミックパウダーを含有することで高耐熱性、耐摩耗性を付与した耐熱補修剤です。
用途
スチーム配管や熱の掛かる設備の漏れ止め、各種金属素材で運転時に熱の掛かるバルブ、タンクなどの修理や補修摩耗環境(摩耗条件にもよる)で熱の掛かる設備の補修熱交換器、工業用エアヒーター設備の腐食部などの割れ補修などに。
特性
耐熱性、耐摩耗性
硬化時間(時間)
4
可使時間(分)
3~5
主剤(kg)
0.18
硬化剤(kg)
0.18
危険物の類別
非危険物
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
可使時間(分)
硬化時間(時間)
主剤(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73406227
6300020019
3~5
4
0.18
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください