関西パテ化工
HL-SPS 10kgセット
微粒子のセラミックビーズとSiC粉を高配合した耐摩耗性に優れた工業用の補修パテです。150度までの耐熱温度があります。
用途
粉砕機、配管、ダクト、シュート、ホッパー、水砕槽、セラミックタイルの補修や粉体摩耗などの摩耗環境に
セット内容
主剤、硬化剤、耐熱プライマー10cc、ガラステープ1M × 5cm、ヘラ
可使時間(分)
45
主剤(kg)
6.67
硬化剤(kg)
3.33
硬化時間(時間)
16
危険物の類別
非危険物
特性
耐熱性、耐摩耗性
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73406236
6300020020
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください