関西パテ化工
HL-HRS 10kgセット
耐熱性が付与されたセラミックビーズ高配合の工業用の補修パテです。230度までの耐熱温度があります。
用途
熱の掛かる粉砕機、配管、ダクト、シュート、ホッパー、水砕槽、セラミックタイルの補修や粉体摩耗などの摩耗環境に。
可使時間(分)
45
主剤(kg)
6.67
硬化剤(kg)
3.33
硬化時間(時間)
15
危険物の類別
非危険物
特性
耐熱性
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73406245
6300020022
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください