強靭ゴムパテNEO 0.6kgセット

強靭ゴムパテNEO 0.6kgセット - 関西パテ化工

2液混合タイプのウレタン樹脂系補修剤。毒劇物に該当しない成分で新しく(NEO)生まれ変わって再登場です。主剤、硬化剤の粘度が従来よりも低くしてあるので、混合し易く、1~2分の混合でペースト状に変化し、壁面へ塗布しても垂れ難くなり、硬化すれば強靭な伸びのあるゴムに変化し、金属やゴム、石材などに接着します。

用途ゴムベルトのコンベヤが劣化により帆布が露出している場合等に肉盛りして、ゴムの損傷部を元の形状に修復するジャバラなどの稼働する設備の肉盛り補修、シュートなどの衝突(衝撃)摩耗に晒される面の保護、パーツフィーダーの騒音防止のためのライニング、トランスの油漏れなど、振動のある設備機器の割れ、漏れ等の補修に。セット内容主剤、硬化剤、木ヘラ耐熱温度(℃)80(Dry)可使時間(分)3~5硬化時間(時間)4危険物の類別非危険物内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
734063336300020031
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする