2Way トランスフォーム台車 折りたたみ式

2Way トランスフォーム台車 折りたたみ式 - YAMAZEN(山善)2Way トランスフォーム台車 折りたたみ式 - YAMAZEN(山善)2Way トランスフォーム台車 折りたたみ式 - YAMAZEN(山善)2Way トランスフォーム台車 折りたたみ式 - YAMAZEN(山善)2Way トランスフォーム台車 折りたたみ式 - YAMAZEN(山善)2Way トランスフォーム台車 折りたたみ式 - YAMAZEN(山善)2Way トランスフォーム台車 折りたたみ式 - YAMAZEN(山善)2Way トランスフォーム台車 折りたたみ式 - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

場所と状況に合わせてカタチを変えられる。2way仕様のトランスフォームカート。台車&ハンドキャリー。
台車時には荷台ストッパーがついいているため、緩やかな傾斜がある道でも荷物の落下などを防げる。
タイヤも収納可能でフラットに。約7.6kgなので女性でも持ち運び簡単。
直径13cmの大型車輪搭載で移動もラクラク。持ちやすいハンドルで取り回しも簡単。

用途台車、キャリー、カートとして。折りたたみ キャスター付き ハンドキャリー ワゴン スムーズ 移動 大きい 安定感 軽量 コンパクト 省スペース 収納 スムーズ 重い荷物 灯油 ゴミだし ゴミ出し ゴミ捨て 運搬 釣り 引っ越し 旅行 運動会 ビールケース バーべーキュー BBQ質量(kg)7.6耐荷重(kg)台車時:100、ハンドキャリー時:70本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)4輪走行時:450×778×920、ハンドキャリー時:450×416×1100、折りたたみ時:389×118×643内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73406647GT-72TF4
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73406647
2022-10-26
用途: 荷物の搬送
教育・研究機関

良い点
・コンパクトに折りたため、車での輸送など台車も積み込みの必要があるときに便利です。
・保管の際にも、縦置き姿勢が安定しています。
・キャスターの動きも軽く、平地での動きがなめらかです。
改善点
・変形用のスイッチ(つまみ)と変形箇所の対応がわかりづらい
(慣れればよいが、それぞれに番号などが貼ってあるとよい)
・キャスターの向きの可動・非可動が通常の台車と逆
(進行方向の前側のキャスター向きが変わるのが一般的。
ただし、ハンドキャリーモードを考慮するとしかたがない。)
・荷物を載せる面の滑りが良すぎ、滑り止めもついているが効いていない

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする