ゲストレシーバー ZERO 中継機

ゲストレシーバー ZERO 中継機 - マイコール

業務用呼び出しシステム l ゲストレシーバーZEROの中継機です!フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍!

用途1台で150メートルの送信距離を延長することができます。仕様送信機登録:100台、ID設定:Pr0→Pr9、最大10台の中継機連結質量(g)160外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×28構成システム:送信機、受信機使用電源アダプタ(12V、1A):40×70×60mmディスプレイFND(赤色、0.36inch×3digits) LED(緑色/黄色/赤色)使用環境室内接続端子外部連結:アダプタ周波数(MHz)429.250(FSK)アンテナ外部アンテナ(アングルtype / 106.2mm)通信可能距離(m)約150(open field)ボタン仕様操作:FUN、ESC、ENT内容量1台
注意
※ゲストレシーバーZERO・ZERO-WHITE専用の中継機です。
※送信機、受信機、充電器は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73407216GR-300
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする