曜日別特売
モノタロウ

携帯トイレ 非常用

携帯トイレ 非常用 - モノタロウ携帯トイレ 非常用 - モノタロウ携帯トイレ 非常用 - モノタロウ
(6件のレビュー)

オシッコを素早く固めニオイを包みます。
小さくどこでもご使用になれます。
受け口が広く、局部にフィット、硬めの為、横モレに安心です。
ファスナーで密封できます。

用途災害、非常時用や車中、寝床、外出中に付属品ポリ袋3枚(黒)材質(受け口)PE、(本体)PET、LDPE、ポリアクリル酸ナトリウム、(ポリ袋)LDPEブルー容量(mL)約600質量(g)18×3寸法(高さH×幅W)(cm)24×14使用可能回数3回分内容量1袋(3枚)
取扱説明書:(0.5MB)
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※尿凝固剤は食べられません、中身を食べた場合は本製品とパッケージを持参し医師に相談してください。
※袋の処分・処理方法は各地方自治体の条例に従ってください。
※服用している薬の種類や尿の個人差により固まりにくい場合があります。
※尿凝固剤が肌に触れないようにしてください。肌に付着した場合は速やかに洗い、異常を感じた場合は医師に相談してください。
※幼児の手の届かない場所に保管してください。
※火のそばにはおかないでください。
※湿気のある場所・直射日光のあたる場所での保管は避けてください
※使用後は中身がこぼれないよう、しっかりファスナーを閉めてください。
※ご使用後は、付属の捨て袋に入れ、口を結んでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73834943-
449
494(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-08
用途: 大渋滞時の緊急用
その他業種

渋滞時の緊急用として購入しました、まだ使用していませんが、災害時にも役にたうかな

2025-05-15
用途: 運転中の緊急事態対応
製造業

緊急用に購入したのでまだ使用する機会はありませんが、女性でも対応できそうな形状がいいですね。車に常備して安心感を買いました。

対象商品 : 73834943
2024-06-01
用途: まだ使っていない
サービス業

自家用車の装備品として購入。災害を含めた出先で困らないよう
(特に女性)にと備えています。男の場合そこまで必要性はないでしょう。
非常時用のために購入したので未使用。使用感の評価はまだ出来ません。

対象商品 : 73834943
2024-03-25
用途: 災害時の緊急用

1月に購入した、アルミ保温寝袋 防災用と共に、防災用のシュラフと一緒に
防災グッズとして、保管しました。
災害時使用を前提とした購入ですので、使用に対しての感想等は有りませんが
災害時の安心材料として購入しました。
今後、周りの反応に寄って追加購入するかもしれません。

対象商品 : 73834943
2024-02-07
用途: 渋滞対策
運輸・通信業

営業車に常備しています。何度か使用したが固まるのも早くニオイもせず優秀。強いて言えば価格がもう少し安くなるとありがたいですね。

5が参考にしています
対象商品 : 73834943
2024-01-19
用途: 高速道の渋滞時の非常用トイレに

まだ使用してませんが高速道の渋滞で妻が大変な思いをしたので非常用にと。購入した

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする